樹脂製 配線ダクト

樹脂製 配線ダクト - ネオダクト

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。
ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。
BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。
ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。

定尺(mm)2000
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さH(mm)
本体厚さ(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44449223C-43(W)-TV201箱(10本)ホワイト301.540
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449239C-43(G)-TV201箱(10本)グレー301.540
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449248C-43(B)-TV201箱(10本)ベージュ301.540
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449257C-43(I)-TV201箱(10本)アイボリー301.540
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449266C-64(W)-TV201箱(10本)ホワイト402.560
34,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449275C-64(G)-TV201箱(10本)グレー402.560
34,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449284C-64(B)-TV201箱(10本)ベージュ402.560
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449293C-64(I)-TV201箱(10本)アイボリー402.560
34,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449309C-2(W)-TV201箱(4本)ホワイト703.5100
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449318C-2(G)-TV201箱(4本)グレー703.5100
37,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44449327C-2(B)-TV201箱(4本)ベージュ703.5100
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449336C‐2(I)-TV201箱(4本)アイボリー703.5100
37,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449345C-4(W)-TV201箱(2本)ホワイト1004150
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449354C-4(G)-TV201箱(2本)グレー1004150
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44449363C‐4(B)-TV201箱(2本)ベージュ1004150
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449379C-4(I)-TV201箱(2本)アイボリー1004150
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449388C-5(W)-TV201箱(2本)ホワイト1004200
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44449397C‐5(G)-TV201箱(2本)グレー1004200
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449406C-5(B)-TV201箱(2本)ベージュ1004200
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449415C-5(I)-TV201箱(2本)アイボリー1004200
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449424D-100(W)-TV201箱(4本)ホワイト1003.5100
47,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449433D-100(G)-TV201箱(4本)グレー1003.5100
47,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449449D-100(B)-TV201箱(4本)ベージュ1003.5100
47,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449458D-100(I)-TV201箱(4本)アイボリー1003.5100
47,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする