曜日別特売

硬質塩ビ製 ドレンパン

硬質塩ビ製 ドレンパン - ティーオークリエイト硬質塩ビ製 ドレンパン - ティーオークリエイト
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー内容量1個
注意
※ツバはついておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
高さH(mm)
横(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44449467DRP-500350500500
27,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
44449476DRP-10504751000500
41,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
44449485DRP-1000410010001000
51,600
50,980
56,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする