MagX(マグエックス)
強粘着付マグネットシート
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質
異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
色
無地
厚さ(mm)
2.4
仕様
粘着付(強粘着材)
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
タイプ
強粘着&強磁力タイプ
磁束密度
(表面)600G
商品タイプ
強粘着&強磁力タイプ
特性
強力
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(g)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795118
MSWFPK-1030
小
3000
139
¥
880
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
44795127
MSWFPK-2030
大
6000
278
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください