曜日別特売

マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る

マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力タイプ ちぎれ~る - MagX(マグエックス)

10mm毎にミシン目が入った粘着付マグネットシート。好きな大きさ・形に手で簡単に切れる粘着材付のマグネットシート(強力タイプ)。

仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)134タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×10(全300片)耐荷重(g)約20/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ内容量1パック(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795136MSWFPC-300
780
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする