吸着スケジュールボードシート 行動予定

吸着スケジュールボードシート 行動予定 - MagX(マグエックス)

吸着タイプのホワイトボードシート。
金属面、スチール家具などはもちろん、凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等の
マグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。

用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。仕様ホワイトボードシート、吸着式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)330厚さ(mm)1高さ(mm)600質量(g)32タイプ行動予定板面(縦×横)(mm)600×330内容量1箱(1枚)
注意
※貼り付けに適さない素材:壁紙、くもりガラス、コンクリートなど
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795145MKS-3360KJ
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする