マグネットホワイトボードシート

マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)

鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます・クロス張りのスチール面にも着きやすいマグネットシート(W1800×H900mm)。
ホワイトボードの設置が困難な狭いオフィスでも、スチールのドアやキャビネットなどに貼るだけで、掲示板やメモボードなどとして幅広く使えます。
また、ハサミやカッターなどでカットすることも可能です。シートは丸めて収納が可能です。
スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。

用途アイデア出し、ミーティングに。仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.7サイズ超特大質量(g)3450タイプマグネット式タイプピッチ(mm)(着磁)4吸着力(N)0.14 N(1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)1800×900磁束密度(表面)270G商品タイプマグネット式タイプ内容量1箱(1枚)
注意
※スチール面に貼った状態でないとほかのマグネットをつけることができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795188MSHW-90180-M
30,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする