MagX(マグエックス)
ぴたえもんレーザー
レーザープリンター専用マグネット用紙。
レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途
店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに最適。出力後すぐに掲示できます。
色
白
内容量
1パック(5枚)
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795337
MSPL-A3
A3
表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44795328
MSPL-A4
A4
表面:マット紙、裏面:マグネット
¥
900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください