曜日別特売

マグネットカードケース ツヤ有り

マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有り - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。

用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート厚さ(mm)0.9タイプツヤあり吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G内容量1パック(1枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795373MCARD-A3GA3
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44795389MCARD-A4GA4
1,200
739
813(税込)
当日出荷
44795398MCARD-A5GA5
850
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 掲示物の掲示。
サービス業

押しピンや小型マグネットで掲示していましたが、本品でスッキリ見え、端の文字がマグネット等で隠れていたのが改善されました。端の方に浮きが生じるのが改善出来れば良いと思慮します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする