曜日別特売

ホワイトボード用クリーナー徳用

ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用 - MagX(マグエックス)
(6件のレビュー)

電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。
たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。

仕様ホワイトボード用材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)55厚さ(mm)55透明高さ(mm)196質量(g)300タイプ大容量タイプ内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795513MWC-300
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44795513
2024-07-31
用途: 事務所で使用

消せているつもりでいたが、軽く吹きかけティッシュで拭いたら真っ黒に・・罫線が特に汚れていましたが、スッキリ落ちて気持ちいいです。

2024-10-13
用途: 清掃作業時
製造業

文字の書いた跡が消えず、全体的に黒ずんできているものを消したかったが、時間が経っている黒い跡は消せないみたいでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 44795513
2023-06-05
用途: 現場のホワイトボードの清掃時
製造業

毎日書いて消してを繰り返すうちに、どんどん消えにくくなり、ホワイトボード全体も汚くなってしまっていましたが、このスプレーを吹きかけて拭くと残っていた汚れも落ちて、すっきりきれいになります。何度か購入していますが、詰め替え用のものがあるといいなあと思っています。

対象商品 : 44795513
2023-07-10
用途: ホワイトボードのクリーナー
株式会社大西金具

長らく消え残しがありましたが、きれいに消えました。 もっと早くに使えばよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 44795513
2022-10-29
用途: 会社のホワイトボード予定表
卸売・小売業

ホワイトボードも長く使っていると消し残りがひどく全体が汚く見えて
困っていました。
クリナーを使うことで新品同様きれいなボードになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44795513
2020-05-18
用途: ホワイトボードの汚れ落とし

今までは、クリーナーの小サイズを購入していましたが、徳用に変更してみました。小サイズは指で押すタイプなので、使用し続けると指が疲れてしまいます。こちらのクリーナーは握るタイプなので疲れずに広い面積の汚れが取れて満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする