曜日別特売

マルチハートコール(ACアダプター付属)

マルチハートコール(ACアダプター付属) - アイホン

1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。
寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。
市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。
センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。

付属品電源アダプター、取付金具、ベルト材質(本体)自己消火性樹脂質量(g)約740(電源アダプター:約340)電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給)消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44453396NLR-9MCA
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする