D.A.D オートモデルステッカー

D.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSOND.A.D オートモデルステッカー - GARSON

車種専用ステッカーで、愛車をアピール。
貼り付ける場所はあなたのアイデア次第。

用途車のステッカーに。寸法(幅W×高さH)(mm)137×70ホワイト内容量1枚
注意
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44778537ST107-01---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778555ST107-02---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778573ST107-03---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778598ST107-04---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778616ST107-07---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778634ST108-02---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778659ST109-01---
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
44778677ST109-02---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778695ST109-03---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778713ST109-07---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778738ST110-01---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44778756ST111-01---
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958386ST107-05ステッカーエスティマ【トヨタ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958395ST107-06ステッカープリウス【トヨタ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958404ST107-18ステッカーC-HR専用【トヨタ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958413ST107-22ステッカールーミー【トヨタ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958429ST110-02ステッカースティングレー【スズキ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958438ST110-04ステッカースペーシア【スズキ車】1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする