曜日別特売

テント用フレペグ

テント用フレペグ - フレペグテント用フレペグ - フレペグテント用フレペグ - フレペグテント用フレペグ - フレペグテント用フレペグ - フレペグ

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。

用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
注意
※テント用・大型犬用と表記していますが、あらゆるものに使用可能です。横方向に力の掛かる場合ではフランジのついている大型犬用が効果的です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
固定方法
レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783769T-Φ19x210xH1セット(6本)脚に直接17
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783778T-Φ22x210xH1セット(6本)脚に直接17
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783787T-Φ30x250xH1セット(4本)ロープ掛け24
オープン
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783796T-Φ40x250xH1セット(4本)ロープ掛け24
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783805T-Φ30x250xR1セット(4本)ロープ掛け24
オープン
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783814T-Φ40x250xR1セット(4本)ロープ掛け24
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テント用フレペグ(Flepeg) (強力ペグ、杭)の取扱説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする