曜日別特売

サッカーゴール用 フック型・フレペグ

サッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型・フレペグ - フレペグ

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
ゴールのフレームに合わせた形状になっています。

レンチ24内容量1セット(4本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783884S-Φ30x250xR26(固定)径30~50
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783893S-Φ40x250xR26(固定)径30~50
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783909S-Φ40x250xR42(固定)径50~80
オープン
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44783918S-Φ40x250x角100(固定)角100以下
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サッカーゴール用 フレペグ(Flepeg) (強力ペグ、杭、アンカー、固定金具)の取り扱い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする