星和電機(SEIWA)
防爆形LED器具 ブラケット形 27W
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
ブラケット形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
ExdeⅡB+H2T6X
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794427
LZLA270146-16
16
¥
116,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
44794436
LZLA270146-22
22
¥
116,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください