星和電機(SEIWA)
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)
AC100-242
材質(本体)
ステンレス製
取付方式
トラフ形
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的+60)
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794698
LYAA2501001
¥
49,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください