星和電機(SEIWA)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
直付形
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794734
LCHA100441-16
16
¥
105,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
44794743
LCHA100441-22
22
¥
105,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください