星和電機(SEIWA)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 40W
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)
AC100-242
取付方式
ブラケット形
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794777
LCHA100446-16
16
¥
107,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
44794786
LCHA100446-22
22
¥
107,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください