曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーのセット品です。

光源寿命40000時間(光束維持率85%)仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
電圧(V)
消費電力(W)
光源色
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44789667XLX850DEVCLE9230×2438×504.64660100~24232.2温白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8500EVC LE9
48,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
44789685XLX800DEVCLE2230×2438×504.69010200~24262.5温白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8000EVC LE2
66,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
44789703XLX800DEWCLE2230×2438×504.69160200~24262.5白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8000EWC LE2
66,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44789728XLX800DEDCLE2230×2438×504.69620200~24262.5昼光色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8000EDC LE2
66,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44789746XLX830DEVCLE2230×2438×504.612080200~24281.7温白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8300EVC LE2
74,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
44789764XLX830DEWCLE2230×2438×504.612270200~24281.7白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8300EWC LE2
74,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
44789789XLX830DEDCLE2230×2438×504.612890200~24281.7昼光色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8300EDC LE2
74,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
44789807XLX800AHNCLE9150×2438×504.110000100~24251.7昼白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000HNC LE9
74,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
44789825XLX800DHNCLE9230×2438×504.610000100~24251.7昼白色【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8000HNC LE9
75,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
44789843XLX850AEVCLE9150×2438×504.14660100~24232.2温白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8500EVC LE9
48,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
44789868XLX850AEDCLE9150×2438×504.14920100~24232.2昼光色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8500EDC LE9
48,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
44789886XLX800AEVCLE2150×2438×504.19010200~24262.5温白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000EVC LE2
65,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
44789904XLX800AEWCLE2150×2438×504.19160200~24262.5白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000EWC LE2
65,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44789929XLX800AEDCLE2150×2438×504.19620200~24262.5昼光色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000EDC LE2
65,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44789947XLX830AEVCLE2150×2438×504.112080200~24281.7温白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8300EVC LE2
74,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
44789965XLX830AEWCLE2150×2438×504.112270200~24281.7白色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8300EWC LE2
74,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
44789983XLX830AEDCLE2150×2438×504.112890200~24281.7昼光色【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8300EDC LE2
74,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする