曜日別特売

ボディーカバー スーパーユニテックス

ボディーカバー スーパーユニテックス - ユニカー工業ボディーカバー スーパーユニテックス - ユニカー工業

透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。適合車種S660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレン4層構造サイズWS全長(m)3.00~3.40 軽スポーツカー内容量1個
注意
ボディカバーはボディに接触していますので摩擦やゴミ・ホコリによって細かいキズがつく可能性があります。製品の寿命は使用期間に関係なくボディカバーの撥水性が著しく低下したりコーティングがはく離した場合は寿命ですので新しい製品をお買い求め下さい。その他ご使用前に必ず製品パッケージ記載のボディカバー使用上の注意事項をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795574BV-620
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする