JAPPY
OAタップ
背面に強力マグネット付き
仮固定用フック穴付き
定格容量:15A・125V(1500Wまで)
仕様
抜け止め・平刃3P4個
コンセント個数
4
コンセント形状
接地3P抜止
機能
マグネット付
マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979769
OAT4N3-JP
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979778
OAT4N5-JP
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください