JAPPY
高耐候性 耐塩害結束バンド
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質
11ナイロンUL94HB
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
質量(g/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979787
TDK100-50
1袋(50本)
100
22
1
4.2
0.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979796
TDK150-50
1袋(50本)
150
35
1.2
5.9
0.8
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979805
TDK200-50
1袋(50本)
200
50
1.2
7.6
1.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979814
TDK250-50
1袋(50本)
250
65
1.3
8.8
1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979839
TDK380-25
1袋(25本)
380
102
1.3
7.6
2.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44979823
TDK300-25
1袋(25本)
300
80
1.3
7.6
2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください