曜日別特売

金属センサー反応バンド

金属センサー反応バンド - JAPPY金属センサー反応バンド - JAPPY

金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
鉄系成分は、サビ発生の心配不要
食品衛生法に基づく試験に適合した製品
金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ

材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44979848MCB100-501袋(50本)10022
オープン
749
824(税込)
当日出荷
44979857MCB150-501袋(50本)15035
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44979875MCB300-251袋(25本)30080
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
44979866MCB200-501袋(50本)20050
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする