曜日別特売

コンベックス

コンベックス - JAPPY

3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握
折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ
強力マグネット付0点補正爪
テープは磨耗に強いナイロンコーティング
寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示

質量(g)356寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44980155JCX-255A525
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
44980164JCX-255N525
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

快段目盛と超剛性テープを採用!プロ仕様コンベックス『SCALE PRO』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする