曜日別特売

直管形LED 12W

直管形LED 12W - JAPPY

人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力

タイプT840形(屋内用)口金G13消費電力(W)12材質ポリカーポネート質量(g)253周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100~240管長(mm)1198動作周囲温度(℃)-10~40配線方式片側給電直結タイプ照射角1/2ビーム角178°演色指数(Ra)Ra80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44980575T8-12W6519006500(昼光色)158
オープン
取扱い終了
返品不可
44980584T8-12W5020005000(昼白色)167
オープン
取扱い終了
返品不可
44980593T8-12W4020004000(白色)167
オープン
取扱い終了
返品不可
44980609T8-12W3018003000(電球色)150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに

商品説明動画

人にやさしい光!直管形LEDランプと専用器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする