ガゼルDパック G-104

ガゼルDパック G-104 - FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルDパック G-104 - FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルDパック G-104 - FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルDパック G-104 - FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルDパック G-104 - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」大きく開閉できるラウンドファスナーのドラム型Dパック。背面とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。上部にファスナーポケット1つ、前面にファスナーポケット2つ、内側にオープンポケット1つ付いています。

内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43408409G-104ブラックポリエステル100%
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408418G-104ネイビーポリエステル100%
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408436G-104レッドポリエステル100%
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408427G-104イエローポリエステル100%
オープン
取扱い終了
返品不可
44202368G-104ベージュデジカモ-
オープン
取扱い終了
返品不可
44202377G-104グレーデジカモ-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408409
2022-06-13
用途: 設備の保守点検時

高所への移動時、両手が空き良かった。
またサイズが使い勝手良いサイズだった。

対象商品 : 43408427
2020-07-27
用途: 防災用
その他業種

容量は22l 左右にペットボトルが入る ファスナーで開閉
上部にスマホなどを入れるスペース有り
中にタブレットを入れる位のポケット
全体像は、画像より小さく見えるが 思った以上に中は広くて大容量
重量は軽く、見た目もオシャレ
ショルダー部分の始まりが もう少し離れていた方が窮屈に感じないかもしれない ( 左右 )
欲を言えば、防水機能もついていると助かる
カラーは、くすんだイエローだけど、防災時には目立って良いかも
男性よりも女性向きのサイズ感が丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする