LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ)

LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ) - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
50cm仕様
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい

セット内容内容:本体、取扱説明書型式MB50-24白色サイズ(cm)50電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8LED白色LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604598MB50-24 1連
8,3006,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする