LEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ)

LEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ) - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理

セット内容内容:本体 取付用ビス型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250白色質量(g)90サイズ(cm)25電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7LED白色LEDLED使用数(個)24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604616MB25-24D 2連
9,2007,898
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする