LEDルームライト(DC24V)

LEDルームライト(DC24V) - マリンテックLEDルームライト(DC24V) - マリンテックLEDルームライト(DC24V) - マリンテック

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。

厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604835MCL300-24MCL300-24420101000
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604844MCL450-24MCL450-24650161600
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45604853MCL600-24MCL600-24850202000
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする