LEDダウンライト(DC12V)

LEDダウンライト(DC12V) - マリンテック

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

消費電力(W)2.5仕様演色性:>80全光束(Lm)250レンズ160°防水仕様IP54寸法(Φmm)70×30質量(g)70取付穴径(Φmm)推奨:54内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電圧(V)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604869MDL60-12AMDL-60A 12VDC12~24電球色:3000
5,400
取扱い終了
代替品有
45604878MDL60-12BMDL-60B 12VDC12白色:6000
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45604869MDL60-12A65994751MDL60-12AMDL60-12A LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック 65994751LEDダウンライト 電球色 DC12Vマリンテック1式
5,398
税込5,938
品番が変更になりました
45604878MDL60-12B65994760MDL60-12BMDL60-12B LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック 65994760LEDダウンライト 白色 DC12Vマリンテック1式
5,398
税込5,938
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする