LEDダウンライト(DC24V)

LEDダウンライト(DC24V) - マリンテックLEDダウンライト(DC24V) - マリンテック

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

仕様演色性:>80質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5寸法(Φmm)70×30全光束(Lm)250レンズ160°取付穴径(Φmm)推奨:54防水仕様IP54内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604887MDL60-24AMDL-60A 24V電球色:3000
5,4004,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り12点です
45604896MDL60-24BMDL-60B 24V白色:6000
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45604896MDL60-24B65994778MDL60-24BMDL60-24B LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック 65994778LEDダウンライト 白色 DC24Vマリンテック1式
5,398
税込5,938
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする