曜日別特売

普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P

普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P - オーム電機普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P - オーム電機普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P - オーム電機普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P - オーム電機
(5件のレビュー)

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。

幅(mm)208サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)内容量1点
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44811726OAI-FPD16T
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: FAXのリボンとして

前回も使用しており問題は有りません。価格も高くなく今回も利用しました。

2024-09-28
用途: FAX受信
佐藤

メーカー品となんら遜色なし
消耗品なので安価で助かります 今後も購入します

対象商品 : 44811726
2022-04-04
用途: FAX受信時

FAX受信が多いため少しでも安価なものを探して使っています。

対象商品 : 44811726
2021-05-26
用途: 機会のメンテナンス時
BAR BER SHOP meisterサービス業

こちらの商品は、コストパフォーマンスに優れてます。

対象商品 : 44811726
2019-11-22
用途: インクリボンの交換
黒岩さん家農・林・水産業

今までは2本入りを使っていたが廃版との事で3本入りにしてギヤ付きをセットしたが寸法が1mm位長くて取付できなく両端をカッターで寸法合わせし
た 残りの2本は両端のギヤ/シャフトは再利用との事 良いものを安くしてほしい 再利用出来るものは利用して

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする