曜日別特売

AtermHT100LN

AtermHT100LN - NECプラットフォームズAtermHT100LN - NECプラットフォームズAtermHT100LN - NECプラットフォームズAtermHT100LN - NECプラットフォームズAtermHT100LN - NECプラットフォームズAtermHT100LN - NECプラットフォームズ
(1件のレビュー)

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。

使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44947876PA-HT100LN-SW
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: センサーへの遠隔通信

このサイトで買った訳ではありませんが、使っています。
3~4年毎日使っていますが、問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする