K&M
スピーカースタンド
ハンドル&プッシュボタン方式により、一人でも簡単に重いスピーカーの高さ調節が可能
材質
スチール
質量(kg)
8.2
色
ブラック
高さ(mm)
1,385~2180
耐荷重(kg)
40
高さ調節
レバー方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813494
ST21300002B
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください