QUIKLOK
スピーカースタンド(シルバー・ペア)
スピーカースタンドのエアクッション搭載モデル
付属品
38mmセンターキャップ
寸法(mm)
センターチューブ径:35
質量(kg)
2.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
56.6
長さ(cm)
折りたたみ時:108
高さ(cm)
122~183
内容量
1セット
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813519
SP180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください