K&M
ブームマイクスタンド
スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
3.2
長さ(cm)
ブーム:84.0
寸法(cm)
高さ調整範囲:90~160.5
仕上
ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813555
ST210/2B
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
44813564
ST210/2
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください