QUIKLOK
マルチスタンド
独特な形状のマルチスタンド。キーボードやミキサー・スピーカー等をフラットに設置。立てに伸びた4つ脚により空いたスペースを有効活用。
色
ブラック
質量(kg)
8.1
幅(cm)
74~118
耐荷重(kg)
113.1
高さ(cm)
61.6~81.3
フレーム(mm)
チューブ・サイズ:30×30
奥行き(cm)
上段:44~69.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813589
WS650
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください