QUIKLOK
ラップトップ用三脚スタンド
ラップトップ用三脚スタンド。トレイとストッパーの固定の仕方で自由自在に設置。
質量(kg)
4.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
2.5
寸法(cm)
ラップトップトレイ:25×25、ラップトップストッパー:26~42、マウストレイ:13.5×13.5
高さ(cm)
75~129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813598
LPH004
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください