曜日別特売

35mm充電式面木釘打

35mm充電式面木釘打 - マキタ
(3件のレビュー)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性

バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995318FN350DZK
52,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995318
2022-06-22
用途: 型枠材に面木の打ち付け
建設業・工事業

今までは、面木釘を一本ずつ、ハンマーで打ち付けていたが、面木釘打を使用して、今までの半分の時間で終わっている。

1が参考にしています
対象商品 : 44995318
2020-06-29
用途: 壁やフローリング
ティース・ラボラトリーサービス業

初めてバッテリー式のネイラーを使いましたが、パワーには全く問題がないと思います、しかし先端の押し付けがあまいとしっかり打てないので女性はネイラーのお尻を押しながら使ったほうが失敗がないと思います。

対象商品 : 44995318
2020-04-13
用途: 天井や巾木の仮止め
柴崎工務店建設業・工事業

反動が無く斜めに打てることが良い 釘のセットも簡単でいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする