曜日別特売

フロントグリル(水切止めパッキン)

フロントグリル(水切止めパッキン) - BRIDGE[自動車用品]
用途水切り止めパッキンメーカー全メーカー材質ウレタンスポンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44818586BRG-680全メーカー(内径)4.5mm、(外径)17.5mm、(厚み)2mm
420
369
406(税込)
6日以内出荷
44818604BRG-681全メーカー(内径)8.5mm、(外径)17.5mm、(厚み)2mm
420
369
406(税込)
6日以内出荷
44818629BRG-682全メーカー(内径)9.6mm、(外径)20mm、(厚み)3mm
520
469
516(税込)
6日以内出荷
44818647BRG-683全メーカー(内径)2mm、(外径)22.5mm、(厚み)2mm-
820
749
824(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする