曜日別特売

ダイナソアプレーセンター

ダイナソアプレーセンター - INTEXダイナソアプレーセンター - INTEX

恐竜時代をイメージした滑り台付きのシャワープール。
恐竜の口にカラフルなボールを入れて遊べます。
ボールは6個付き。
庭のホースをウォータースプレーとつなげば、ヤシの木と滝から水が出ます。
プール底に排水口付き。

付属品ボール6個材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)、ポリエチレン寸法(cm)249×191×109水量(L)272(高さ16cmまで入れて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44947438U-57444
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする