曜日別特売

FGC マジック付きブラウン IT-38

FGC マジック付きブラウン IT-38 - 富士グローブFGC マジック付きブラウン IT-38 - 富士グローブFGC マジック付きブラウン IT-38 - 富士グローブFGC マジック付きブラウン IT-38 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

土木、建築、ハードな作業に

厚さ(mm)1.3内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449480771752LL24.59.525牛床皮ブラウン1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
449480591750M22923牛床皮ブラウン1
オープン
取扱い終了
返品不可
449480681751L239.324牛床皮ブラウン1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44948077
2022-12-12
用途: アウトドア
クリハラモータース

大体の牛皮手袋って、
使い始めは痛いくらい固くって。
柔軟剤に最低2回は漬け置かないと指が曲がらないって程(大袈裟)。
でもコレ、
超柔らか。
袋出しから既に柔らか。
イイね、
リピート確定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする