富士グローブ
タフゼットマジック付き TZ-330
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948095
1741
L
23
8
24
牛床皮・人工皮革
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44948086
1740
M
22.5
7.6
23
牛床皮・人工皮革
1
オープン
取扱い終了
返品不可
44948104
1742
LL
23.5
8.4
25
牛床皮・人工皮革
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください