エーワン[ラベル]
キレイにみせる収納ラベル
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。
サイズ
はがきサイズ
材質
上質紙+インクジェット塗工紙
色
白
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途
●収納表示用
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
内容量
1冊(5シート)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベル厚(mm)
面付
ラベルサイズ(mm)
標準総厚さ(mm)
余白
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002738
27701
0.11
ノーカット
100×148
0.22
なし
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
45002765
27705
0.11
6面
26×64
0.22
四辺余白付
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
45002774
27706
0.11
6面
40×40
0.22
四辺余白付
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
45002783
27707
0.09
6面
40Φ
0.14
四辺余白付
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
45002826
27713
0.11
10面
40×24
0.22
四辺余白付
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
45002747
27703
0.11
3面
86×38
0.22
四辺余白付
¥
420
取扱い終了
45002756
27704
0.11
4面
41.5×59
0.22
四辺余白付
¥
420
取扱い終了
45002799
27708
0.11
8面
30×30
0.22
四辺余白付
¥
420
取扱い終了
45002808
27709
0.11
8面
30Φ
0.22
四辺余白付
¥
420
取扱い終了
45002817
27712
0.11
10面
23×31
0.22
四辺余白付
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった