曜日別特売

再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4

再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 - エーワン[ラベル]

環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。
プリンタを選ばない兼用タイプ。

シートサイズA4材質プリンタ兼用マット紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.1総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.1ラベル形状四角再生紙使用マーク適合内容量1冊(100シート)
全6種類を絞り込む
面付
6種類すべて表示中
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45003027RL10A-100-KAN10面
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45003036RL12A-100-KAN12面
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45003054RL20A-100-KAN20面
4,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
45003063RL21A-100-KAN21面
4,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
45003079RL24A-100-KAN24面
4,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
45003045RL18A-100-KAN18面
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする