Satera A4カラーレーザープリンター LBP622C

Satera A4カラーレーザープリンター LBP622C - Canon

カラー、モノクロともに連続印刷21枚/分(A4片面)、無線LAN標準対応、両面印刷標準対応、
5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。

プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm印字:カラー仕様TEC値:0.6kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約14.0消費電力(W)スリープモード時:約0.8エコマーク認定認定型番3104C006機能両面印刷有時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:21枚/分 【カラー】A4:21枚/分 【両面印刷】A4:12.7ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)言語表示ページ記述:CARPS2アズワン品番65-0452-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ054シリーズエコマーク認定番号18 155 059内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45003973LBP622C
47,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする