リビラック
水道用フレキパイプT型(ガード付)
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質
袋ナット:黄銅
寸法
13×350
ねじ
G1/2
最高使用圧力(MPa)
0.134
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
パイプ肉厚(mm)
0.3
内容量
1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922906
RFG35
¥
1,650
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください