リビラック
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
(1件のレビュー)
オールステンレスフレキ
材質
袋ナット:SUS304
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
内容量
1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922994
RFS15
13×150
G1/2
0.143
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
45923003
RFS20
13×200
G1/2
0.144
¥
3,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
45923019
RFS25
13×250
G1/2
0.145
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
45923028
RFS30
13×300
G1/2
0.146
¥
3,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
45923037
RFS35
13×350
G1/2
0.147
¥
3,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
45923046
RFS40
13×400
G1/2
0.148
¥
3,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
45923055
RFS45
13×450
G1/2
0.149
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
45923064
RFS50
13×500
G1/2
0.15
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
45923073
RFS60
13×600
G1/2
0.151
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
45923089
RFS70
13×700
G1/2
0.152
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
45923098
RFS80
13×800
G1/2
0.153
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
45923107
RFS90
13×900
G1/2
0.154
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
45923116
RFS100
13×1000
G1/2
0.155
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
45923125
BS20-15
20×150
G3/4
0.156
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
45923134
BS20-20
20×200
G3/4
0.157
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
45923143
BS20-25
20×250
G3/4
0.158
¥
5,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
45923159
BS20-30
20×300
G3/4
0.159
¥
5,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
45923168
BS20-35
20×350
G3/4
0.16
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
45923177
BS20-40
20×400
G3/4
0.161
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
45923186
BS20-45
20×450
G3/4
0.162
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
45923195
BS20-50
20×500
G3/4
0.163
¥
6,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
45923204
BS20-60
20×600
G3/4
0.164
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
45923213
BS20-70
20×700
G3/4
0.165
¥
6,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
45923229
BS20-80
20×800
G3/4
0.166
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
45923238
BS20-90
20×900
G3/4
0.167
¥
7,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
45923247
BS20-100
20×1000
G3/4
0.168
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください