曜日別特売

水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス) - リビラック
ねじG1材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS304内容量1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45923256B25-30A袋ナット:SUS30425×3000.169
5,100
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
45923265B25-35A袋ナット:黄銅25×3500.17
5,350
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
45923274B25-40A袋ナット:SUS30425×4000.171
5,600
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
45923283B25-45A袋ナット:SUS30425×4500.172
5,850
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
45923299B25-50A袋ナット:SUS30425×5000.173
6,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
45923308B25-60A袋ナット:SUS30425×6000.174
6,800
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
45923317B25-70A袋ナット:SUS30425×7000.175
7,400
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
45923326B25-80A袋ナット:SUS30425×8000.176
7,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
45923335B25-90A袋ナット:SUS30425×9000.177
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
45923344B25-100A袋ナット:SUS30425×10000.178
9,100
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする