曜日別特売

RVボディカバー 3MX

RVボディカバー 3MX - ケンレーン

簡単着脱!
お一人でも簡単にかぶせることが出来ます。
風に強い!
ボディカバーのスソを、全周ロープ絞り式など簡単な作業で、 風でボディカバーが
飛ばされないようにすることができます。

材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防水加工)シルバータイプミニバン全長(cm)参考:370~373クラス3MXRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種RV、ミニバン、ステーションワゴン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4499000710-706
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする