LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W - 岩崎電気
電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5内容量1個
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
種別
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995668LDRS77L-H-E39/HS/H300A電球色9100高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当213970
45,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
44995677LDRS77L-H-E39/S/H300A電球色9100高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当164950
45,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
44995643LDRS77N-H-E39/HS/H300A昼白色10500反射形水銀ランプ300W相当213970
45,100
取扱い終了
代替品有
44995659LDRS77N-H-E39/S/HS300A昼白色10500反射形水銀ランプ300W相当164950
41,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44995643LDRS77N-H-E39/HS/H300A09111019LDRS63N-H-E39/HS/H300ALDRS77N-H-E39/HS/H300A LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気 09111019LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする